Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Geschikt voor toepassing bij lage temperaturen
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 38 mm
Uitstekende hechting op gerecycleerd maskeerpapier of vezelplaat
Omschrijving:
Tartan™ Dozensluittape 309 is een verpakkingstape voor algemeen gebruik zoals het sluiten van dozen in niet kritische toepassingen.
Kenmerk:
Universele verpakkingstape geschikt voor het lichtgewicht‑ en prijsgevoelige toepassingen// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
Acrylaatlijm met de polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoogwaardige prestaties// Geruisloos afwikkelen
Is bestand tegen UV-licht zonder te vergelen, voor archiveringstoepassingen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton
Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen// Hoge weerstand tegen scheuren en splijten op de randen
Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en vezelplaat
Universele verpakkingstape geschikt voor prijsgevoelige toepassingen
Tip:
Lichtgewicht dozensluittape
Verpakkingstape voor lichte kartonnen en folieverpakking