{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Trennwand Höhe | 100 mm | |
Tiefe in E | 36E | |
Produktart | Fachboden-Trennwand |
Artikelnummer | 946142 100 | |
EAN / GTIN | 4045197611192 | |
Herstellernummer | 946142 100 |