Stahlblech-Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand

Artikel-Nr.: 942967
(406,34 € / 1 Stück)
Netto: 140,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Breite 717 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 27 E
Abrollrand Höhe 25 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942967
EAN / GTIN 4045197774002

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, schwarz (H = 25 mm), inklusive Rillengummi.
Aktuelle Schadstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942958.