Stalen afdekplaat met 3-zijdige afrolrand

Artikelnummer: 942967
(341,46 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×27 E
Breedte 717 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 27 E
Afrolrand hoogte 25 mm
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Afrolrand uitvoering 3-zijdig
Producttype Afdekplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942967
EAN/GTIN 4045197774002

Omschrijving

Uitvoering:

Met afrolrand aan 3 zijden, zwart (H = 25 mm), inclusief geribbelde rubbermat.
Actuele grenswaarden voor schadelijke stoffen kunnen niet worden gegarandeerd.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast, nr. 942958.