{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×36 E | |
Höhe | 50 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 695 mm | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 36E | |
Blende hinten abnehmbar | nein | |
Blende vorne abnehmbar | nein | |
Sockel gegenüber Gehäuse zurückgesetzt in mm | 30 mm | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 943040 | |
EAN / GTIN | 4045197175274 | |
Herstellernummer | 943040 |