Medienwanne, Höhe: 80mm

Artikel-Nr.: 914915 80
Netto: 19,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 80 mm
Breite 370 mm
Tiefe 90 mm
Nutzhöhe 30 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Herstellernummer 914915 80

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, silber pulverbeschichtet. Zum Einhängen in Lochblechwand.

Passend für:

Stahlblechlochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb