Korytka z mediami, Wysokość: 80mm

Nr art.: 914915 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość 80 mm
Szerokość 370 mm
Głębokość 90 mm
Całkowicie zamknięty nie
Materiał blacha; metal; stal
Rodzaj produktu Kanał kablowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Numer producenta 914915 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

Pasuje do:

ścian perforowanych z blachy stalowej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm.