Ausführung:
Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.
Schubladenblock 600 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Schublade aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung. Schubladenblöcke können wahlweise rechts, links oder in der Mitte der Werkbankplatte montiert werden. Bei Plattenlänge 1500 mm können 2 − 3 Blöcke, bei Plattenlänge 2000 mm können 3 − 4 Blöcke angebracht werden (abhängig von der Blockbreite).
Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit), mit Querverstrebungen.
Rückwände aus Stahlblech gekantet, 25 mm hoch.
Lackierung:
Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Zubehör siehe Nr.
933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr.
960030 −
960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr.
960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.