{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.000 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Höhe | 850 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.500 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 717 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 725 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe in E | 36 E | |
Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Material Arbeitsplatte | Bambus-Lamellen | |
Oberfläche Arbeitsplatte | geschliffen, rückstandsfrei geölt | |
Reihenwerkbank | ja – kann in Reihe verwendet werden, da Gehäuse bzw. Fußteil bündig zur Platte montiert sind | |
Gewicht | 143 kg | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 933454 1500/6 |