{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 850 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 2.000 kg | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Höhe | 850 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 600 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 630 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
Gewicht | 455 kg | |
Produktart | Sechseck-Werkbank |
Artikelnummer | 933500 250/7A |