Sideboard met schuifdeuren, 2 ordnerhoogtes 1200 mm

Artikelnummer: 974211 1200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Hoogte 779 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 450 mm
Nuttige hoogte 699 mm
Sokkel hoogte 30 mm
Aantal legborden 2
Materiaal voet Plaatstaal
Oppervlak romp hout
Uitvoering Sideboard
Greepvorm Gebogen handgreep
met voet ja
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
geschikt voor sluitsystemen nee
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen nee
Producttype Kantoorkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974211 1200
EAN/GTIN 2050002053656
Nummer fabrikant SBCCC26

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaalgrijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Tip:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires