{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Teilungseinheit | 1 E = 10 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 4 | |
Anzahl Trennbleche | 5 | |
passend für Gehäusebreite | 600 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 140 mm; 160 mm; 200 mm; 360 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 960070 4+5 | |
Herstellernummer | 960070 4+5 |