Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Magnetische Kennzeichnungstaschen Set 50-teilig 100X38

Artikel-Nr.: 963973 100X38

Produktdetails

Technische Daten

Höhe außen 53 mm
Breite außen 113 mm
Höhe innen 38 mm
Breite innen 100 mm
Produktart Kennzeichnungstasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963973 100X38
EAN / GTIN 2050002006164
Herstellernummer 174107

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstaschen mit blauer Rückenfolie und transparenter Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen. Scannertauglich und dokumentenecht. Schneller Austausch der Einsteckschilder möglich.
Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen zur Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Lagerregalen, Lochblechwänden, Metallbehältern.

Lieferumfang:

Packung à 50 Stück.

Hinweis:

Download-Vorlage der Einsteckschilder unter www.duraprint.de erhältlich.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb