{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe außen | 83 mm | |
Breite außen | 163 mm | |
Höhe innen | 67 mm | |
Breite innen | 150 mm | |
Produktart | Kennzeichnungstasche |
Artikelnummer | 963973 150X67 | |
EAN / GTIN | 2050001936318 | |
Herstellernummer | 174207 |