{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe außen | 53 mm | |
Breite außen | 113 mm | |
Höhe innen | 38 mm | |
Breite innen | 100 mm | |
Produktart | Kennzeichnungstasche |
Artikelnummer | 963973 100X38 | |
EAN / GTIN | 2050002006164 | |
Herstellernummer | 174107 |