Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Gummi, glatt 125 mm

Artikel-Nr.: 967745 125

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 125 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart glatt
Material Aluminium / Gummiauflage
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967745 125
EAN / GTIN 2050001004260
Herstellernummer 967745 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Aus stranggepresstem Alu, Spannflächen mit glatter Gummiauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50 % mehr Haltekraft.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb