Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Gummi, glatt 100 mm

Artikel-Nr.: 967745 100

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart glatt
Material Aluminium / Gummiauflage
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967745 100
EAN / GTIN 2050001004253
Herstellernummer 967745 100

Beschreibung

Ausführung:

Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Aus stranggepresstem Alu, Spannflächen mit glatter Gummiauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50 % mehr Haltekraft.