Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steck-Anbauregal, Tiefe 400 mm, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 990205 800

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Fachboden Stärke: 38
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Fachboden Stärke 38 mm
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 975 mm
Tiefe 400 mm
Regalhöhe 800 mm
Regaltiefe 400 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 975 mm
Fachboden Breite 946 mm
Fachboden Tiefe 400 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 900 mm
Anzahl Fachboden 2
Anzahl Profilrahmen 1
maximale Feldlast 900 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Fachboden Befestigungsart Traverse
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990205 800
EAN / GTIN 4045197516008
Herstellernummer 990205 800

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.

Lackierung:

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016.

Hinweis:

  • Die 550 mm tiefen Regale sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000 − 956790 und können mit diesen beliebig kombiniert werden.
  • Einzelteile und Zubehör zu den Fachboden-Steckregalen finden Sie unter Nr. 990270990370.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb