• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanplatten-Lagerebene, Breite 1536 mm, Tiefe: 469mm

Artikel-Nr.: 990890 469
Netto: 78,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 16 mm
Breite 1.536 mm
Tiefe 469 mm
Stärke 16 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990890 469
EAN / GTIN 4004514224965
Herstellernummer 18340-N

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb