• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlast Grundregal mit 2 Säulenrahmen, Nutztiefe 1350 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 993000 2000
Netto: 1.343,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 4.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 2 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 4.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 50 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.120 mm
Tiefe 1.370 mm
Nutzhöhe 1.890 mm
Nutzbreite 920 mm
Nutztiefe 1.350 mm
maximale Bestückung mit Auszugboden/Fachboden 3
Kopfboden Tragfähigkeit 500 kg
Feldlast (Einzelfeld) 4.000 kg
Paletten Einlagerung Paletten- Längseinlagerung
Produktart Schwerlastregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993000 2000
EAN / GTIN 4045197521842
Herstellernummer 993000 2000

Beschreibung

Ausführung:

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit. Mit Einhängelochung im 50-mm-Raster zum Einhängen der Auszugböden. Mit Schließstange (Einzelauszugsperre), Kopfboden und Rückwand (4-teilig bei Gr. 2000, 5-teilig bei Gr. 2500).

Verwendung:

Zur Bestückung mit Auszugböden Nr. 993101; 993111, sowie mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltüren Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310993316.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb