{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 53 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 1.910 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.344 mm | |
Fachboden Breite lichtes Maß | 1.282 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 150 kg | |
Regal-Aufbau | Grundregal | |
Steckmontage | ja | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990464 1910/1300 | |
Herstellernummer | 6671014 |