Ausführung:
Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Der Aufbau erfolgt durch werkzeuglose Steckmontage. Bedingt durch die hohe Seitenstabilität sind keine Diagonalstreben zur Stabilisierung notwendig. Fachböden aus verzinktem Blech.
Lackierung:
Säulenrahmen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016.
Hinweis:
Die Eckverbindung kann nur in Kombination mit 2 Grundregalen aufgebaut werden.