Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anbau-Ecktisch lichtgrau, Typ: 1L

Artikel-Nr.: 998536 1L

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Plattenstärke: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 25 mm
Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
Arbeitsplatte Länge 1.200 mm
Arbeitsplatte Tiefe 1.200 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Ausführung Ecktisch
Produktart Bürotisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 998536 1L
EAN / GTIN 2050001939623
Herstellernummer 998536 1L

Beschreibung

Ausführung:

Eck-Ansatztisch mit 25 mm starker Arbeitsplatte.
Mit stabiler Gestellkonstruktion für größtmögliche Beinfreiheit.

Passend für:

Bürotische Art. Nr. 998532 und 998533.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb