{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | RackGuard (L) SL | |
Höhe | 600 mm | |
Breite A max. | 126 mm | |
Tiefe B max. | 75 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Produktart | Rammschutz |
Artikelnummer | 994421 SL | |
Herstellernummer | P-03-01-0029 |