{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Stärke | 40 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 53 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.056 mm | |
Fachboden Breite lichtes Maß | 994 mm | |
Tragfähigkeit je Einlegeboden | 100 kg | |
Produktart | Fachbodenregal |
Artikelnummer | 990462 2281/1000 | |
Herstellernummer | 6671010 |