Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachboden, verzinkt 1000X600 mm

Artikel-Nr.: 990475 1000X600
  • Fachboden Stärke: 40
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 40 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 100 kg
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990475 1000X600
Herstellernummer 145530

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden für Fachbodenregal.

Passend für:

Fachbodenregal Nr. 990460990465.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Fachbodenträger.
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
    Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb