Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auszugboden für Regal 100 %

Artikel-Nr.: 993100 100
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 1.000
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 300 mm
Breite 920 mm
Tiefe 1.300 mm
Nutzhöhe 35 mm
Nutzbreite 830 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Auszugboden Einbauhöhe 300 mm
Auszuglänge Fachboden 100 %
für Regalfeld Nutzbreite 920 mm
Auszugboden Tragfähigkeit 1.000 kg
Einsatzbereich Schwerlastregal
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 993100 100

Beschreibung

Ausführung:

Auszugboden mit 3-seitigem Abrollrand (35 mm hoch) und praktischem Schiebegriff. Einbau im 50-mm-Raster möglich. Der Auszugboden kann auch hinter einem Flügeltürensatz eingebaut werden. Einzelauszugssperre − durch Einfahren des Auszugbodens in die Laufschiene. Zusätzlich erfolgt seitliche Verriegelung durch Bolzen in die Laufschienen. Diese Verriegelung greift im eingeschobenen Zustand. Lösen der Verriegelung durch Ziehen eines Griffes unter dem Schiebegriff (Einhandbedienung). Im komplett ausgefahrenen Zustand verriegelt der Auszugboden erneut in den Laufschienen (Doppelverriegelung). Kranbeladung in ausgezogenem Zustand ist möglich, da der Auszugboden verriegelt ist. Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Auszugböden werden mit Tragkraftetiketten geliefert.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Ablageplatte Buche Multiplex Nr. 993170 kann in den Auszugboden eingelegt werden.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb