Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment 10

Artikel-Nr.: 915355 10
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×8
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×8
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 250 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 10 G
Tiefe in G 8 G
Anzahl der Werkzeuge 10
Ausführung mit Schlagwerkzeug
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915355 10
Herstellernummer 915355 10

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 915500 Gr. 915355: 1 St.
Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.
Flachmeißel Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.
Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: 1 St.
Kreuzmeißel Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb