Rückhubsperre 2,5

Artikel-Nr.: 086770 2,5
Netto: 495,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2,5
Produktart Rückhubsperre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086770 2,5
EAN / GTIN 2050001774354
Herstellernummer Z1017.002

Beschreibung

Ausführung:

Rückhubsperre zur einfachen und schnellen Montage an Hand-Kniehebelpressen (Nr. 086760).

Verwendung:

Wo exakte Präge-, Biege-, Niet- und Schneidearbeiten Voraussetzung sind, gewährleistet die Rückhubsperre, daß der Pressenstößel den unteren Totpunkt exakt erreicht (d. h. Anwender muss den Kniehebel der Presse komplett durchdrücken).
  • Prozess- und Qualitätsüberwachung.
  • Minimiert Anwenderfehler.