Dispositif de verrouillage de course de retour, Type: 2,5

Réf.: 086770 2,5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Typ: 2,5
Type de produit Dispositif de verrouillage de course de retour

Identification et classification

Référence article 086770 2,5
EAN / GTIN 2050001774354
Réf. fabricant Z1017.002
Fabricant/personne responsable GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Description

Exécution:

Dispositif de blocage automatique pour un montage précis et rapide sur des presses à genouillères manuelles (086760).

Utilisation:

Lorsque des travaux d’estampage, de pliage, de rivetage et de coupe précis sont exigés, le dispositif de verrouillage de course de retour permet au coulisseau de la presse d’atteindre le point mort bas avec précision (en d’autres termes, l’utilisateur doit appuyer à fond sur le levier de la presse).
  • Surveillance du processus et de la qualité.
  • Limite les erreurs de l’utilisateur.