Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schutzhelm EuroGuard, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 097816 WHITE

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe WHITE
Material Helmschale HDPE
Gewicht 340 g
Norm DIN EN 397
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097816 WHITE
Herstellernummer 2611002452

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitshelm aus Hochdruck-Polyethylen im modernen Design mit geringem Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedriger Temperatur bis -20°C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 6 x 6 cm. Durch die höhenverstellbare Innenausstattung mit sechs Aufhängepunkte wird ein hoher Tragekomfort sichergestellt. Zwei seitliche Schlitze geben die Möglichkeit Gehörschutz und Gesichtsschild anzubringen. Mit Regenrinne, 30 mm Euroslot-Aufnahmen, ökologischem Kunstleder-Schweißband und regulierbarer Seitenbelüftung.

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097756; 097753

Ersatzteil:

Nr. 097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb