Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schutzhelm Elektriker S, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097805 YELLOW

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Elektrische Isolierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Elektrische Isolierung
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097805 YELLOW
EAN / GTIN 4017765056414
Herstellernummer 2354252780 YELLOW

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitshelme aus High-Density-Polyethylene mit zuverlässigen Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V AC (oder 1500 V DC). Schutzeigenschaften bis -20°C. Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 16 mm Doppel-Slot-Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Mit gerader Form.

Verwendung:

Energieversorger, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie, Elektrikerarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb