Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kopfhalterung Interchange™ IB 2000

Artikel-Nr.: 097890

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 380 g
Produktart Kopfhalterung Gesichtsschutz
Weitenregulierung Drehverschluss
Größe 50 cm - 64 cm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097890
EAN / GTIN 5039269341390
Herstellernummer 2019716

Beschreibung

Ausführung:

Kopfhalterung Interchange™ IB2000, mit komfortablem Drehverschluss zur Kopfbandeinstellung. Tragekomfort durch den Einsatz eines hochwertigen und absorbierenden Frottee-Schweißbandes. Einfaches Anbringen von Visieren. Stirnschutz aus haltbaren Nylon.

Norm:

EN 166; EN1731S