Handreinigungstücher Solopol® KWIK-WIPES 70

Artikel-Nr.: 095250 70
(0,63 € / 1 Abrisse)
Netto: 36,85 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    43,85 € / Stück
    (0,63 € / 1 Abrisse)
  • ab 4 Stück
    36,54 € / Stück
    (0,52 € / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verschmutzungsgrad: Stark haftende Arbeitsstoffe

Produktdetails

Technische Daten

Serie Kresto®
Art Reinigungstücher
lösemittelfrei nein
Anzahl Tücher 70
Verpackungsform Eimer
Verschmutzungsgrad Stark haftende Arbeitsstoffe
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095250 70
EAN / GTIN 4016208231210
Herstellernummer 23122

Beschreibung

Ausführung:

Angefeuchtete Handreinigungstücher mit Spezial-Lösemittel. Zur Schnell- und Vorreinigung. Entfernt Verschmutzungen mit hoher Reinigungskraft ohne Wasser. Gefährdung: Öle, Fette, Schmierstoffe, Ruß. Beschaffenheit: Angefeuchtete Reinigungstücher, hautschonend.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Kresto®"