Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-101, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094288 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EN 388 3121A
Trägermaterial Polyamid-Kupfer
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Handschuhgröße 7
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094288 7
EAN / GTIN 10076490471030

Beschreibung

Ausführung:

Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität.
HyFlex® 11-101. Mit einem leitfähigen Garn (Kupferfaser) im Trägermaterial und damit geeignet um Touchscreens zu bedienen. Besonders geeignet für Arbeiten der Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Maschinen- und Gerätebedienung.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Aus der gleichen Serie "HyFlex®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb