GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 050204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 234030 ALU
Netto: 16,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,06 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ALU
Sorte HB6810
Schneidstoff HM
Vorschub f 0,06 - 0,18 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen