• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Breitenreduzierte Backe fix 125

Artikel-Nr.: 361354 125
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 326,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 116 mm
Breite b1 64 mm
Backenhöhe h 45 mm
Backenlänge l 102 mm
passend zu Farbcode Titan; Titan 2; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361354 125
EAN / GTIN 4250364402927
Herstellernummer 6921834040140

Beschreibung

Verwendung:

Für Fertig- und Rohteilspannung (durch einschraubbare Grippeinsätze).

Passend für:

Titan 2 Nr. 361302.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"