• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schwenkspanner ohne Griff 30R

Artikel-Nr.: 370085 30R
Rabatt
271,32 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 74,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Höhe H 57,5 mm
Spannhöhe H1min. 31,4 mm
Spannhöhe H1max. 32,6 mm
Gewinde M M6
Gewinde M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Maß E 18 mm
maximale Spannkraft 800 N
max. Handkraft Griff 150 N
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370085 30R
EAN / GTIN 2050001883094
Herstellernummer K0912.103232

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
  • Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
  • Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
  • Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

Verwendung:

  • Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
  • Für leichte Zerspanungsarbeiten.

Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente