Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung, Sechskant: 2mm

Artikel-Nr.: 674244 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,66 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,64 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    15,53 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus BO
Sechskant 2 mm
ganze Länge 89 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Herstellernummer 05059640001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Sechskantprofil mit Bohrung für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.