{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Einsatzart | links | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Mittenversatz L3 | 17,5 mm | |
Plattenhöhe L2 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm | |
Wendeplattenschraube | 279815 13 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 | |
Herstellernummer | 273915 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Bohrstange, links, Schaft-⌀ DS: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Einsatzart | links | rechts | links | rechts |
Mittenversatz L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange | Bohrstange |