Streichmaß mit flachem Schieber, Anreißlänge: 200mm

Artikel-Nr.: 446152 200
Neuheit
Netto: 34,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
450 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Aluminium
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,05 mm
Anreißlänge 200 mm
Werkstoff Aluminium
alle Teile gehärtet
Breite der Anreißkante 40 mm
Produktart Streichmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446152 200
EAN / GTIN 4067263117827
Herstellernummer 446152 200

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Aluminium. Sehr harte, kratzfeste Oberfläche. Gut ablesbare Skalierung.
Mattierte Oberfläche mit sauber gravierter Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb