{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208097 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854629 | |
Herstellernummer | 208097 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 30 Grad | 90 Grad |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maß S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |