Kiristysholkin ruuvausadapteri ER16 M12X45

Tuote nro.: 301382 M12X45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12 × 45
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Mutterin ulko-⌀ D 22 mm
⌀ D2 23 mm
L1 28 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301382 M12X45
EAN / GTIN 4045197649485

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Sopii:

Työkalupitimet jyrsimille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308901309430.
ER-kiristysholkkimutterit nro 309650; 309652.

Ohje:

Sopiva jatkokappale tai kavennusholkki nro 301358;301359.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin