Digitální úchylkoměr HCT rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434342 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®
  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Norma výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 12,5 mm
Přepínatelný odečet 0,001 mm
Přepínatelný odečet 0,00005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Ochranná třída IP IP 54
Měřicí síla 0,65 – 0,90 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
Materiál pláště hliník
⌀ pouzdra 59,5 mm
Tloušťka pouzdra 32,9 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Číslo výrobce 434342 12,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdrem a rozměrným displejem s integrovanými tříbarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. S přídavným analogovým displejem a tlačítky pro rychlé nastavení mezí tolerancí. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí. absolutní systém.
Provedení s Bluetooth 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku