Sada baterií pro úchylkoměry, Typ: PACK

Artiklové číslo: 404310 PACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro nezávisle na přístroji
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akkuspannung 3 V
Akkukapazität 1 Ah
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620
Číslo výrobce 926-7024  
Výrobce/odpovědná osoba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Popis

Provedení:

Bateriový blok jako externí napájení pro číselníkové úchylkoměry GARANT a Sylvac. Kompatibilní s typem připojením Power-RS. Včetně montážní desky.

Vhodné pro:

Číselníkové úchylkoměry č. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 a 404302 nebo kompatibilní s číselníkovými úchylkoměry ⌀ 60 mm.