LED kapesní svítilna, Typ: P7

Artiklové číslo: 081485 P7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP X4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P7
Ochranná třída IP IP X4
Světelný tok 450 lm
Světelný tok stupeň 2 40 lm
Doba svícení 25 h
Doba svícení stupeň 2 25 h
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Advanced Focus System (AFS) ano
Rapid Focus ano
Počet obsažených baterií 4
Mezinárodní konstrukční velikost LR3
Celková délka 130 mm
⌀ hlavy 37 mm
Hmotnost 175 g
Součástí dodávky je brašna na opasek ano
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Číslo výrobce 501046

Popis

Provedení:

Řada High Performance od LED LENSER pro univerzální použití. S pádovým testem z výšky 1 m.
LED Lenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Ve všech kvalitnějších kapesních svítilnách je použitý patentovaný systém Advanced Fokus.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System kombinuje čočku a reflektor a spojuje tak přednosti obou systémů. Výsledkem je vynikající koncentrace světla v ohnisku a homogennější, nerozptýlený kužel světla. AFS tak patří k nejlepším zaostřovacím systémům LED svítilen světa.
  • Rapid Focus
    Běžné zaostřovací systémy musí být zpravidla ovládány oběma rukama. Rapid Focus naproti tomu umožňuje rychlou regulaci světelného kužele jednou rukou.

Funkce:

IPX4: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů, avšak žádná ochrana před cizími tělesy nebo dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081557 LR3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku