Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm

Artiklové číslo: 221905 16/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
⌀ D3 5 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,9 mm
Celková délka Lcelk. 25 mm
Upínací závit M M8
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 21 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 30 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,73 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 4,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XP.. 0603
Velikost vyměnitelných destiček 06
Šroub pro vyměnitelné destičky 229915 (T7; 0,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221905 16/2
EAN / GTIN 4059782500846
Číslo výrobce 5681105

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm

Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 16/2mm

na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 625,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
4 646,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4686,00 CZK
3 425,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka Lcelk. 25 mm 25 mm 25 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička XP.. 0603 XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
⌀ břitu DC 16 mm 16 mm 16 mm
Strategie obrábění HPC HPC HPC
⌀ D3 5 mm 8 mm 10 mm
Délka šikmého zanořování L pro αmax 4,2 mm 6,13 mm 8,4 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku