{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 25 mm | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Tvar stopky | se závitem | |
| Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
| Upínací závit M | M12 | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 39 mm | |
| Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Úhel šikmého zanořování αmax | 0,87 stupeň | |
| Délka šikmého zanořování L pro αmax | 13,2 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XP.. 0603 | |
| Velikost vyměnitelných destiček | 06 | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 221905 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4059782503496 | |
| Číslo výrobce | 5667023 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |