{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | 7792VX | |
| Označení výrobce | Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Celková délka L | 43 mm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Průměr čepele min. D1 | 32 mm | |
| Úhel nastavení | 12 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | 5 stupeň | |
| Úhel zanoření max. αmax | 1,67 stupeň | |
| Hloubka zanoření max. ae max | 10,3 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 2 | |
| Průměr kruhového frézování otvorů min. | 43 mm | |
| Průměr kruhového frézování otvorů max. | 62 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 2,5 mm | |
| Wendeplattengröße | 12 | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza | |
| Závit upínače M | M16 |
| Katalogové číslo | 221905 32/2 | |
| EAN / GTIN | 4059782504790 | |
| Číslo výrobce | 5659132 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |