Fréza pro vysoké posuvy 7792VX se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky XD..

Artiklové číslo: 221905 20/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada 7792VX
Označení výrobce Hochvorschubfräser 7792VX mit Gewinde
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Celková délka L 35 mm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rovinné frézy (FPL); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Strategie obrábění HPC
Průměr čepele min. D1 20 mm
Úhel nastavení 10 stupeň
Zadní úhel podbroušení 5 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 1,4 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 8,2 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Průměr kruhového frézování otvorů min. 29 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 38 mm
Hloubka řezu max. ap 0,9 mm
Wendeplattengröße 06
Druh produktu Kopírovací fréza
Závit upínače M M10

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221905 20/2
EAN / GTIN 4059782503991
Číslo výrobce 5665820
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.